Inserto Check-Tool con assortimento

Codice art.: 2308819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2308819
EAN / GTIN 4010886895030
Codice del produttore 2308819
Numero-L L60160 1520

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 315 x 310 x 35 mm

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 315 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello