Opzione E-torc 2 1000 stazione di comunicazione / ricarica

Codice art.: 2308711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 2308711
    EAN / GTIN 4010886968284
    Codice del produttore 2308711

    Descrizione

    Descrizione:

    Opzione E-torc 2 stazione di comunicazione/ricarica
    5 modelli adatti alla serie E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
    Per la ricarica stazionaria e lo stoccaggio dell'E-torc 2
    Tempo di ricarica veloce (circa 4 h con batterie NiMh di tipo AA 2700 mA)
    Stazione di ricarica adatta solo per caricare batterie NiMh!
    Gestione intelligente della carica della batteria, controllo permanente della corrente di carica
    Indicazione dello stato di carica tramite LED
    Collegamento dell'E-torc 2 alla stazione di comunicazione/carica tramite pin strip di contatto
    Comunicazione dati possibile durante il processo di carica
    Connessione dati tramite interfaccia RS232 collegata lateralmente (seriale DP 9 pin)
    Montaggio semplice grazie ai fori di montaggio esistenti
    Option include 1 stazione di comunicazione/carica + adattamento di un E-torc 2 (nuovo ordine) Chiave dinamometrica

    Proprietà:

    • Tensione della batteria [V]: 1,2 V
    • Capacità della batteria [V]: 2.700 mAh
    • Tipo di batteria [V]: Idruro di nichel metallico (NiMH)
    • Tensione di alimentazione [V]: 240 V
    • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 2
    • Tensione di uscita [V]: 5 V
    • Larghezza totale [mm]: 80 mm
    • Profondità totale [mm]: 90 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 1.340 mm
    • Tempo di ricarica [V]: 4 h
    • Materiale dell'alloggiamento: Profilo in alluminio
    • Interfaccia: RS 232 (seriale DP 9 pol. femmina)
    • Corrente di alimentazione [A]: 2,4
    • Isolato a 1000 V: no
    • Software di valutazione: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello