• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a cricchetto doppia corona 18x19 mm

Codice art.: 2306832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2306832
EAN / GTIN 4010886890387
Codice del produttore 2306832
Numero-L L60160 1513

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Esecuzione piatta
Con anelli a parete sottile
Per serraggio e sgancio rapidi
Con l'adattatore N. 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente) la N. 4 R diventa una chiave a cricco
Angolo di rotazione di 7° fino a 14x15 mm, 6° da 16x17 mm a 18x19 mm

Proprietà:

  • Design: Design piatto, con anelli a parete sottile
  • Lunghezza totale [mm]: 248 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 34,6 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 36,3 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 11,7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 18 x 19
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 18
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 19
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello