Cacciavite dinamometrico 1/4″ 14-135 cNm 015240 rosso

Codice art.: 2306581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2306581
EAN / GTIN 0701698906574
Codice del produttore 2306581
Numero-L L60160 6459

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 14 - 135 cN-m
Montaggio in serie con serraggio a valore costante
Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale
Design:
Cacciavite a coppia fissa - senza scala
Con attacco esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di punte da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche a prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 tipo II classe F
Frizione a sfera rotante di precisione per un serraggio controllato a destra e a sinistra, Disponibili versioni speciali
Meccanismo di precisione che fa scorrere chiaramente il valore impostato
Ritorno automatico alla posizione iniziale
Costruzione leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta l'impostazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Le impugnature sono disponibili in blu, rosso, verde o oro anodizzato
Consegna:
Chiave dinamometrica
1/4″ adattatore pezzo di trasmissione (No. 757-20)
Modello n. TLS 1360 FH con maniglia trasversale supplementare per un lavoro più facile
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in scatola di cartone robusto

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Lunghezza totale [mm]: 111 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello