1/4″ Chiave a bussola (inch) 9/16″

Codice art.: 2305A 9/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2305A 9/16
EAN / GTIN 4991644002245
Codice del produttore 2305A 9/16
Numero-L L60050 7347

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Lunghezza: 16 mm
Altezza: 39 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 9/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello