Chiavi a bussola INHEX IMPACT

Codice art.: 23050012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23050012
EAN / GTIN 4018754233847
Codice del produttore 23050012
Numero-L L60010 5316

Descrizione

Descrizione:

  • attacco quadro interno da 1/2″
  • Per viti a esagono cavo
  • Per cacciaviti elettrici
  • Acciaio in lega di cromo, brunito

Proprietà:

  • d: 30 mm
  • L1: 42 mm
  • L2: 19 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Dimensione Profilo di uscita: 12 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 111 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello