SmartHolder con 8 bit ∙ lungo T10 – T40 Profilo interno TORX® Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)

Codice art.: 2304SH-13
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
    Codice articolo 2304SH-13
    EAN / GTIN 4000896250578
    Codice del produttore 2304SH-13
    Numero-L L60140 5775

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pratica serie di utensili - per ogni artigiano o per la casa - perfetta come integrazione per la valigia portautensili
    • Estremamente maneggevole e compatta con un numero massimo di utensili nel minimo spazio con un'ottima visione d'insieme
    • HAZET SmartHolder – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
    • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
    • Facile da pulire
    • Caricatore per bit con funzione di supporto azionando il pulsante laterale
    • Le barre dei bit si spingono a vicenda – semplice rimozione di tutti i bit
    • Garage per utensili con impugnatura portainserti giravite (Bits) – installabile tirando semplicemente uno dei due strumenti garage
    • Se chiuso, tutte le parti sono sempre bloccate in modo sicuro – in questo modo non può cadere. Per estrarlo, ruotare l'inserto chiave a bussola e tirarlo verso l'alto
    • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo interno TORX®
    • Apertura chiave: ∙ T10 – T40
    • Per utilizzo manuale
    • Numero utensili: 8

    Fornitura:

    Bit 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello