SmartHolder con 8 bit ∙ lungo PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX® Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)

Codice art.: 2304SH-11
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2304SH-11
EAN / GTIN 4000896250615
Codice del produttore 2304SH-11
Numero-L L60140 5780

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica serie di utensili - per ogni artigiano o per la casa - perfetta come integrazione per la valigia portautensili
  • Estremamente maneggevole e compatta con un numero massimo di utensili nel minimo spazio con un'ottima visione d'insieme
  • HAZET SmartHolder – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
  • Facile da pulire
  • Caricatore per bit con funzione di supporto azionando il pulsante laterale
  • Le barre dei bit si spingono a vicenda – semplice rimozione di tutti i bit
  • Garage per utensili con impugnatura portainserti giravite (Bits) – installabile tirando semplicemente uno dei due strumenti garage
  • Se chiuso, tutte le parti sono sempre bloccate in modo sicuro – in questo modo non può cadere. Per estrarlo, ruotare l'inserto chiave a bussola e tirarlo verso l'alto
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Bit 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5
Bit 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello