SmartHolder con 16 bit ∙ corto 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX® Attacco esa

Codice art.: 2304SH-1
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
Codice articolo 2304SH-1
EAN / GTIN 4000896250677
Codice del produttore 2304SH-1
Numero-L L60140 5792

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica serie di utensili - per ogni artigiano o per la casa - perfetta come integrazione per la valigia portautensili
  • Estremamente maneggevole e compatta con un numero massimo di utensili nel minimo spazio con un'ottima visione d'insieme
  • HAZET SmartHolder – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
  • Facile da pulire
  • Caricatore per bit con funzione di supporto azionando il pulsante laterale
  • Le barre dei bit si spingono a vicenda – semplice rimozione di tutti i bit
  • Garage per utensili con impugnatura portainserti giravite (Bits) – installabile tirando semplicemente uno dei due strumenti garage
  • Se chiuso, tutte le parti sono sempre bloccate in modo sicuro – in questo modo non può cadere. Per estrarlo, ruotare l'inserto chiave a bussola e tirarlo verso l'alto
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 16

Fornitura:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello