TGTL 2020-4-IQ-2Z Utensili TANG-GRIP con 2 sedi per troncatura e scanalatura

Codice art.: 2302874
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302874
EAN / GTIN 7291075328011
Codice del produttore 2302874
Numero-L L23920 399

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 57 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello