Descrizione:
Particolarmente indicato per estrarre pulegge pesanti e a più gole, volani, ruote dentate, ecc.
Le tre traverse sono equidistanti e fissate sul mozzo mediante perni
Griffa con collegamento a vite
Proprietà:
- Numero di bracci: 3
- Lunghezza totale [mm]: 127 mm
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
- Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
- Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 400 mm
- Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 150 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 580 mm
- Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 640 mm
- Dimensione della filettatura del mandrino: G 1 x 360
- Forza di trazione (max.) [t]: 10
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Freno del gancio presente: no
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no