DGTR 20B-3XL-D65 Utensili rinforzati per scanalatura e troncatura di diametri fino a 65 mm

Codice art.: 2302801
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIPXL
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302801
    EAN / GTIN 7291075328271
    Codice del produttore 2302801
    Numero-L L23920 1801

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 32.5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 32.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Head Length (LH) 43.2 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 65 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIPXL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello