• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCTL 20B-2D35 Utensile monolitico rinforzato per troncatura e scanalatura

Codice art.: 2302756
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLASHCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302756
EAN / GTIN 7291075330816
Codice del produttore 2302756
Numero-L L23920 1777

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.7 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Head Length (LH) 31 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Della stessa serie "FLASHCUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello