DCTR 25B-3T21 Utensile monolitico rinforzato per troncatura e scanalatura

Codice art.: 2302635
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLASHCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302635
EAN / GTIN 7291075330687
Codice del produttore 2302635
Numero-L L23920 1521

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 35.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

Della stessa famiglia "FLASHCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello