Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 64 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
- Diametro della fresa (DC) 125 mm
- Cutting Item Count (CICT) 12
- Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
- Hub Diameter (DHUB) 64 mm
- Hub Thickness (THUB) 1.3 mm
- Master Insert Identification (MIID) TAG N1.6C
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12
- Massima velocità di rotazione (RPMX) 640 Rev/min