TGSF 63-1.6-10KR Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2302611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302611
EAN / GTIN 7291075262308
Codice del produttore 2302611
Numero-L L24130 132

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.65 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N1.6C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1200 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello