TGFH 32C-5-JHP Lame per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP, con canali per il refrigeranti ad altissima pressione

Codice art.: 2302505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302505
EAN / GTIN 7291075302196
Codice del produttore 2302505
Numero-L L23920 1926

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello