TGTR 1616-1.4-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2302352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302352
    EAN / GTIN 7291075210040
    Codice del produttore 2302352
    Numero-L L23920 593

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.45 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Height (OAH) 16 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.45 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
    • Overall Height (OAH) 16 mm
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 30 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello