TGTL 2012-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2302314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302314
EAN / GTIN 7291075210019
Codice del produttore 2302314
Numero-L L23920 2222

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 20 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Height (OAH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 43 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello