TGFH 53K-8 Lame per troncatura e scanalatura con sedi tangenziali per inserti monolaterali TANG-GRIP.

Codice art.: 2302288
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302288
EAN / GTIN 7291075209600
Codice del produttore 2302288
Numero-L L23920 2184

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 7.7 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 7.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 260 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 215 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello