TGAD 5N Adattatori per troncatura e scanalatura, con inserti tangenziali TANG-GRIP.

Codice art.: 2302213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302213
EAN / GTIN 7291075220445
Codice del produttore 2302213
Numero-L L23920 2091

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.7 mm
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello