TGSU 56C-9-IQ Lame senza prisma di serraggio superiore con sedi tangenziali per troncatura e scanalatura, per inserti monolaterali TANG-GRIP

Codice art.: 2302183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302183
    EAN / GTIN 7291075264432
    Codice del produttore 2302183
    Numero-L L23920 2064

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 8.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 8.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 260 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 220 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello