• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGAD 3N Adattatori per troncatura e scanalatura, con inserti tangenziali TANG-GRIP.

Codice art.: 2301884
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301884
EAN / GTIN 7291075220421
Codice del produttore 2301884
Numero-L L23920 1849

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 41.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Length (OAL) 41.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello