TGFHR 32T22-3 Lame rinforzate TANG-GRIP , per troncatura e scanalatura con inserti tangenziali TANG-GRIP

Codice art.: 2301871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301871
    EAN / GTIN 7291075220520
    Codice del produttore 2301871
    Numero-L L23920 1807

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 110.5 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 1
    • Overall Length (OAL) 110.5 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello