TGTL 2525-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301857
EAN / GTIN 7291075209808
Codice del produttore 2301857
Numero-L L23920 255

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 26.7 mm, Overall Length (OAL) 150.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 23.4 mm
  • Overall Height (OAH) 26.7 mm
  • Overall Length (OAL) 150.5 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 56 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello