PCHLS 16-24 Utensili per inserti a 5 taglienti per scanalatura , troncatura e recessi in prossimità di spallamenti

Codice art.: 2301813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301813
EAN / GTIN 7291075215199
Codice del produttore 2301813
Numero-L L23920 1409

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Height (OAH) 21 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm
  • Head Length (LH) 19.5 mm
  • Overall Height (OAH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello