DGAD 2B-D20 Adattatori con fissaggio a vite per troncatura e scanalatura, per inserti bilaterali DO-GRIP

Codice art.: 2301557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301557
EAN / GTIN 7291075151688
Codice del produttore 2301557
Numero-L L23920 2775

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 41 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Overall Length (OAL) 41 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto