DGFH 45-6 Lame troncatura e scanalatura con e senza fori per la refrigerazione per inserti DO-GRIP ed HELI-GRIP.

Codice art.: 2301325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301325
EAN / GTIN 7291075043051
Codice del produttore 2301325
Numero-L L23920 1752

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 225 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Functional Length (LF) 225 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 225 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 160 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello