Chiavi a bussola IMPACT

Codice art.: 23011036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23011036
EAN / GTIN 4018754251568
Codice del produttore 23011036
Numero-L L60010 5817

Descrizione

Descrizione:

  • attacco quadro interno da 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Per cacciaviti elettrici
  • Acciaio in lega di cromo, brunito

Proprietà:

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Profilo di uscita: Doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t: 28,5 mm
  • Peso: 313 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 36 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello