Chiavi a bussola IMPACT

Codice art.: 23010011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23010011
EAN / GTIN 4018754014965
Codice del produttore 23010011
Numero-L L60010 3147

Descrizione

Descrizione:

  • attacco quadro interno da 1/2″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Per cacciaviti elettrici
  • Acciaio in lega di cromo, brunito

Proprietà:

  • d1: 18,1 mm
  • d2: 25 mm
  • Lunghezza [mm]: 38 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t: 21,5 mm
  • Peso: 88 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 11 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello