Supporto portautensili SmartHolder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno,

Codice art.: 2300SH-1
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
Codice articolo 2300SH-1
EAN / GTIN 4000896246588
Codice del produttore 2300SH-1
Numero-L L60140 5752

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica serie di utensili - per ogni artigiano o per la casa - perfetta come integrazione per la valigia portautensili
  • Estremamente maneggevole e compatta con un numero massimo di utensili nel minimo spazio con un'ottima visione d'insieme
  • Mini leva a cricchetto reversibile con dentatura fine interamente in acciaio di nuova concezione ∙ 60 denti ∙ angolo di apertura di 6° per lavorare in spazi ristretti
  • Impugnatura bit (lunghezza 80 mm) con magnete per una presa sicura dei bit
  • 18 bit lunghi 25 mm ∙ 11 bit lunghi 50 mm
  • Adattatore per bit
  • 6 inserti chiave a bussola
  • HAZET SmartHolder – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
  • Facile da pulire
  • Caricatore per bit con funzione di supporto azionando il pulsante laterale
  • Le barre dei bit si spingono a vicenda – semplice rimozione di tutti i bit
  • Garage per utensili con impugnatura portainserti giravite (Bits) – installabile tirando semplicemente uno dei due strumenti garage
  • Se chiuso, tutte le parti sono sempre bloccate in modo sicuro – in questo modo non può cadere. Per estrarlo, ruotare l'inserto chiave a bussola e tirarlo verso l'alto
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 39

Fornitura:

Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810BMK
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile interamente in acciaio per Bits 863MB
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adattatore 2239N-6
Adattatore 2304N

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello