1/4″ Chiave a bussola (inch) 3/16″

Codice art.: 2300A 3/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300A 3/16
EAN / GTIN 4991644001538
Codice del produttore 2300A 3/16
Numero-L L60050 7240

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 11,2 mm
D1: 7,8 mm
Lunghezza: 5,5 mm
Altezza: 40 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 3/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello