Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 2,5 - 13,6 N-m
Montaggio in serie con serraggio a valore costante
Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale
Design:
Cacciavite a coppia fissa - senza scala
Con attacco esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di punte da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche a prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 tipo II classe F
Frizione a sfera rotante di precisione per un serraggio controllato a destra e a sinistra, Disponibili versioni speciali
Meccanismo di precisione che fa scorrere chiaramente il valore impostato
Ritorno automatico alla posizione iniziale
Costruzione leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta l'impostazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Le impugnature sono disponibili in blu, rosso, verde o oro anodizzato
Consegna:
Chiave dinamometrica
1/4″ adattatore pezzo di trasmissione (No. 757-20)
Modello n. TLS 1360 FH con maniglia trasversale supplementare per un lavoro più facile
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in una robusta scatola di cartone
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 34,9 mm
- Lunghezza totale [mm]: 137 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio