Descrizione:
Traversa con bonifica speciale in grado di resistere a forze elevate, possibilità di carico con doppia forza di trazione
Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
Con freno delle griffe - sicura contro slittamenti involontari delle griffe. La griffa può essere spostata sulla traversa premendo il tasto
con freno griffe
Scala per la regolazione uniforme delle griffe
Proprietà:
- Lunghezza totale [mm]: 125 mm
- Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Gancio girevole: no
- Freno del gancio presente: sì
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: sì
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Punta del mandrino sostituibile: no
- Bracci reversibili disponibili: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no