ASSORTIMENTO PUNTE

Codice art.: 229A.J3
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 229A.J3
EAN / GTIN 3148516301680
Codice del produttore 229A.J3
Numero-L L60130 3168

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Campo di applicazione: 3 - 30,5 mm
  • Con un flacone di lubrificante
  • Fornito in una cassa di lamiera, dimensioni
  • L x P x A /: 120 x 100 x 38 mm

Proprietà:

  • H [mm]: 38
  • W [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 550

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello