PUNTA CONICA

Codice art.: 229A.2
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 229A.2
EAN / GTIN 3148516300966
Codice del produttore 229A.2
Numero-L L60130 6329

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per forare, sbavare, forare con basso spessore di materiale: lamiera, metalli non ferrosi
  • Realizzato in HSS
  • Massimo spessore di materiale consigliato: 4 mm
  • Non è necessaria la preforatura.

Proprietà:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 5 - 20
  • L [mm]: 71
  • L1 [mm]: 41
  • [g]: 45

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello