Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 14 - 135 cN-m
Montaggio in serie con serraggio a valore costante
Industria elettronica, meccanica di precisione e produzione industriale
Design:
Cacciavite a coppia fissa - senza scala
Con presa esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di bit da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche per prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 Tipo II Classe F
Frizione a sfera rotante di precisione per un serraggio controllato a sinistra, Rotazione in senso orario bloccata
Meccanismo di precisione che scorre chiaramente quando il valore impostato viene raggiunto
Ritorno automatico alla posizione di partenza
Costruzione leggera grazie alle maniglie in alluminio anodizzato
La regolazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su un'attrezzatura di prova adatta
Se si desidera una regolazione fissa in fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Maniglie disponibili in blu, rosso, verde o oro anodizzato
Consegna:
Chiave dinamometrica
1/4″ adattatore pezzo di trasmissione (No. 757-20)
Modello n. TLS 1360 FH con maniglia trasversale supplementare per un lavoro più facile
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in scatola di cartone robusto
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 25,4 mm
- Lunghezza totale [mm]: 125 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio