{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Trasmissione | TX20 | |
Filettatura | M5 | |
Lunghezza L | 13,5 mm | |
Coppia di serraggio | 6 Nm | |
Tipo di prodotto | Vite |
Codice articolo | 229909 | |
EAN / GTIN | 5672376 | |
Codice del produttore | 5672376 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Vite di serraggio
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
4,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
6,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Trasmissione | TX20 | TX20 | TX20 |
Coppia di serraggio | 6 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Filettatura | M5 | M5 | M5 |
Lunghezza L | 13,5 mm | 11 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Vite | Vite | Vite |