Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello, reversibili

Codice art.: 2297418
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2297418
EAN / GTIN 4010886889503
Codice del produttore 2297418
Numero-L L60160 103

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
In solida cassetta metallica

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [mm]: 54 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello