Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2297396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2297396
    EAN / GTIN 4010886889473
    Codice del produttore 2297396
    Numero-L L60160 102

    Descrizione

    Descrizione:

    Con le stesse aperture
    Per serraggio e sgancio rapidi
    Lato anello inclinato di 13°, reversibile
    Elevata trasmissione di coppia

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 52 mm
    • Altezza totale [mm]: 29 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 325 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 48,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 52,5 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 14,8 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 7,9 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Angolo dell'anello: 13°
    • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
    • Larghezza tra i piani [mm]: 24,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello