• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2297361
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2297361
EAN / GTIN 4010886889466
Codice del produttore 2297361
Numero-L L60160 134

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 44 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 252 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 36,3 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 42 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 11,7 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 13°
  • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 19,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello