Chiave a doppio anello aperto profilo UD 46x50 mm

Codice art.: 2297183
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2297183
EAN / GTIN 4010886896884
Codice del produttore 2297183
Numero-L L60160 785
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Applicazione su linee idrauliche/di freni
Dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
Teste inclinate di 15°
Apertura esagonale spostata di 30°, profilo UD apertura spostata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Teste esagonali angolate 15° Apertura 30° sfalsata, profilo UD Apertura 15° sfalsata
  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 395 mm
  • Peso [lbs]: 1.760 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 74,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 79 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 31,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 33,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza apertura 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
  • Larghezza di apertura 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 46x50
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 46
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 50
  • Uso/applicazione: Applicazione su linee idrauliche/frenanti
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello