• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave aperta con cricchetto ad anello profilo UD 16 mm

Codice art.: 2297140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2297140
EAN / GTIN 4010886889282
Codice del produttore 2297140
Numero-L L60160 186

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Esecuzione piatta
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 11 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 215 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 31,7 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 35 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 10,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 5,7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 16,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello