Descrizione:
Cacciaviti dinamometrici regolabili Ergo Quickset (scale ISO e Imperial)
Assoluta precisione e coerenza. Il controllo accurato del processo è garantito dall'eliminazione del sotto e sovra serraggio grazie all'esclusiva Slipping Technology
Scala calibrata. Una scala visibile permette all'utente di regolare l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo di applicare una gamma di impostazioni di coppia diverse
Facilità d'uso. Gli strumenti possono essere utilizzati con fiducia da operatori di qualsiasi livello di abilità, grazie al meccanismo di slittamento unico
Facile da impostare. Veloce e accurato da impostare, utilizzando la rapida e chiara scala di impostazione in stile micrometro con caratteristica unica di bloccaggio
Elettronica. Ideale per l'assemblaggio sicuro dei componenti elettronici in quanto questo strumento è conforme all'EPA per l'uso in aree sensibili all'elettrostaticità
Migliora la qualità della produzione. L'applicazione accurata della coppia riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione
Maggiore efficienza di produzione. Aumento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie all'azione liscia di ripristino dell'utensile e al design ergonomico dell'impugnatura
Lunga vita dell'utensile. Costruzione robusta e di alta qualità. Molti anni di servizio affidabile sono forniti dal design robusto e dai materiali resistenti, che includono acciaio inossidabile e alluminio
Versatilità operativa. Questi strumenti versatili sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, grazie alla loro regolabilità e all'ampia gamma di coppia
Optional Lock On T-Bar per i modelli più grandi di cacciavite, fornisce una leva extra (Codice d'ordine: P29530)
Può essere fornito come parte di un kit di riparazione
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Coppia (min.) [lbf in]: 2 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 12 lbf in
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 34,3 mm
- Lunghezza totale [mm]: 183 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduazione della scala [lbf in]: 1 lbf in
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: sì
- Impostazione fissa: no
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Meccanica fine
- Militare
- Servizi
- Costruzioni di armadi