Chiave dinamometrica di serraggio LBF.IN 1/2″ 050740

Codice art.: 2293528
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2293528
    EAN / GTIN 0611702896152
    Codice del produttore 2293528

    Descrizione

    Descrizione:

    Precisione e coerenza. Un migliore controllo del processo è assicurato dalla riduzione del rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'unica Breaking Technology
    scala calibrata. Una scala micrometrica visibile permette all'utente di regolare rapidamente e facilmente l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo una gamma di impostazioni di coppia diverse da applicare
    Lunga vita dell'utensile. Alta qualità, design e costruzione durevole, riduce al minimo i costi di sostituzione e di fermo macchina
    Controllo del processo. Riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione assicurando il controllo del processo attraverso un'applicazione accurata e ripetibile della coppia
    Efficienza produttiva. Miglioramento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura in plastica stampata
    Versatilità. Strumenti versatili ideali per applicazioni di manutenzione e riparazione dove una gamma di coppie può essere applicata rapidamente e facilmente a una varietà di elementi di fissaggio e connettori
    ¼'', 3/8'' o ½'' teste di cricchetto intercambiabili sono di serie
    Disponibile nelle versioni N.m, lbf.in o lbf.ft
    Lo strumento può essere tenuto accurato e aggiornato con il nostro servizio di calibrazione.

    Proprietà:

    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
    • Coppia (min.) [lbf in]: 880 lbf in
    • Coppia (max.) [lbf in]: 240 lbf in
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio di serie
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
      • Riparazione e revisione
      • Manutenzione e riparazione
      • Reparti di prova e collaudo
    • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduazione della scala [lbf in]: 4 lbf in
    • Tipo di scala: Mono
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria
      • Meccanica fine
      • Militare
      • Macchinari
      • Servizio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello