Chiave dinamometrica di serraggio LBF.FT 1/4″ 050646

Codice art.: 2293463
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2293463
EAN / GTIN 0611702896114
Codice del produttore 2293463

Descrizione

Descrizione:

Precisione e coerenza. Un migliore controllo del processo è assicurato dalla riduzione del rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'unica Breaking Technology
scala calibrata. Una scala micrometrica visibile permette all'utente di regolare rapidamente e facilmente l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo una gamma di impostazioni di coppia diverse da applicare
Lunga vita dell'utensile. Alta qualità, design e costruzione durevole, riduce al minimo i costi di sostituzione e di fermo macchina
Controllo del processo. Riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione assicurando il controllo del processo attraverso un'applicazione accurata e ripetibile della coppia
Efficienza produttiva. Miglioramento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura in plastica stampata
Versatilità. Strumenti versatili ideali per applicazioni di manutenzione e riparazione dove una gamma di coppie può essere applicata rapidamente e facilmente a una varietà di elementi di fissaggio e connettori
¼'', 3/8'' o ½'' teste di cricchetto intercambiabili sono di serie
Disponibile nelle versioni N.m, lbf.in o lbf.ft
Lo strumento può essere tenuto accurato e aggiornato con il nostro servizio di calibrazione.

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Riparazione e revisione
    • Manutenzione e riparazione
    • Reparti di prova e collaudo
  • Lunghezza totale [mm]: 345 mm
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Divisione della scala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Tipo di scala: Mono
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Militari
    • Macchinari
    • Servizi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello