Telaio per carrelli per pallet

Codice art.: 22921/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Telaio rialzato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 22921/7016
    EAN / GTIN 4017976655307
    Codice del produttore 22921/7016
    Numero-L L90080 1259

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Per il deposito di pallet piatti e cassette a rete ad un'altezza ergonomicamente comoda Struttura angolare in acciaio saldato, con angoli di intercettazione, tubi di supporto stabili con piastre di appoggio, inseribili in manicotti angolari sul telaio applicabile. Verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Le piastre di base consentono di imbullonare saldamente i telai applicabili al carrello per pallet mediante un set di imbullonatura (incluso nella fornitura).

    Proprietà:

    Lunghezza totale (mm): 1255
    Larghezza totale (mm): 855
    Altezza totale (mm): 420
    Portata totale (kg): 1200
    Colore: grigio antracite

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello