Barra di spinta tubolate innestabile

Codice art.: 22892/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 22892/7016
EAN / GTIN 4017976655314
Codice del produttore 22892/7016
Numero-L L90080 1335

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

La barra di spinta tubolare innestabile può essere utilizzata come barra di spinta per carrelli per pallet fetra. Per uno spostamento comodo, senza affaticare la schiena di carrelli per pallet vuoti e carichi. Struttura estremamente robusta in tubolare di acciaio con robusti denti di collegamento. Staffe e staffe traverse con rivestimento softgrip. Può essere spostato senza sforzo con 2 rulli ausiliari quando è disinnestato. Non adatto per il carrello per pallet leggero e per il carrello per pallet con dimensioni della superficie di carico di 810 x 610 mm

Proprietà:

Colore: grigio antracite

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello