Descrizione:
Controllo e regolazione di chiavi e giraviti dinamometrici
Plug & Work = massima facilità d'uso
Elevata precisione di misura: +/- 1% di tolleranza per tutti i valori di lettura, +/- digit
Reset automatico
Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
Interfaccia seriale RS232 per PC
Certificato di prova
Come opzione: adattatore auto per alimentazione a 12 volt (N. 8612-390)
Come opzione: software per il controllo di plausibilità (codice 2834391)
Proprietà:
- Adattatore: 1/4″, 3/8″
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Risoluzione: 0,001
- Coppia (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
- Coppia (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
- Larghezza totale [mm]: 150 mm
- Altezza totale [mm]: 126 mm
- Lunghezza totale [mm]: 125 mm
- Precisione di misura Coppia: ± 1 % di tolleranza su tutte le letture, ± 1 cifra
- Interfaccia: RS-232
- Isolato a 1000 V: no
- Display grafico: no
- Protezione da sovraccarico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no