Carrello per pallet

Codice art.: 22880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 22880
    EAN / GTIN 4017976228808
    Codice del produttore 22880
    Numero-L L90080 577

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli, freno ruote girevoli, in conformità con la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Bassa resistenza al rotolamento, alta resistenza chimica, non lascia segni = antitraccia. Rumori di corsa.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1050
    Lunghezza superficie utile (mm): 1010
    Larghezza superficie utile (mm): 810
    Altezza della superficie di carico (mm): 282
    Lunghezza totale (mm): 1055
    Larghezza totale (mm): 855
    Altezza totale (mm): 329
    Gomme: Poliammide
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello